VDGT 11T210 FN acoperit cu strat diamantat, HB7810, Tip: ALU

Cod articol: 211864 ALU
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

ISO-Code Wendeschneidplatte VDGT 11T210 FN
Tip ALU
Sorte HB7810
Schneidstoff Carbura
Vorschub fz 0,17 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Eckenradius 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 211864 ALU
EAN / GTIN 4045197555786
Număr producător 211864 ALU
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1900
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe pentru freză acoperite cu strat diamantat pentru viteze mari de aşchiere şi durabilitate îndelungată la folosirea în materiale cu conţinut mare de siliciu.

Notă:

ap max = 3 mm pentru degroşare cu ae = 1×D.