{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Lungimea totală Lges | 47 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 5,3 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 32,34 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VCG. 2205 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză cu placuțe tip FeedKing |
Cod articol | 211811 42/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502094 | |
Număr producător | 211811 42/3 |