{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Lungimea totală Lges | 55 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 94 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 10 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,25 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 40,34 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VCG. 2205 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză cu placuțe tip FeedKing |
Cod articol | 211807 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715043 | |
Număr producător | 211807 50/4 |