Freză cu avans de pătrundere la 93° 66/4 mm

Cod articol: 211807 66/4
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 93
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 66 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 60 mm
Lungimea totală Lges 55 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 126 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 130 mm
Frezare circulară a găurii ap 10 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 3,05 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 56,34 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă VCG. 2205
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tip produs Freză cu placuțe tip FeedKing

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211807 66/4
EAN / GTIN 4045197648419
Număr producător 211807 66/4

Descriere

Execuţie:

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecţiei împotriva deplasării plasate între plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţelor.

Aplicaţie:

Pentru evitarea blocajelor aşchiilor, în special la frezarea buzunarelor adânci.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.