{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 88 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 40 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 7,6 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 6,81 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 12,56 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZDHT 1505 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 4 (15IP) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 211755 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681883 | |
Număr producător | 211755 25/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză unghiulară pentru aluminiu, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/2
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
273,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
332,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 32 mm | 60 mm |
Lungimea totală Lges | 88 mm | 180 mm |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Freză | Freză |