{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | Diamant | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Rază R | 1,25 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 9 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,4 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în grafit | 0,022 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în grafit | 0,022 mm | |
Inel colorat | negru | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 209776 2,5/6 | |
EAN / GTIN | 4045197544186 | |
Număr producător | 209776 2,5/6 |