Freze cu cap sferic din carbură 2,5 mm

Cod articol: 209776 2,5
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul elicei: 30

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 2,5 mm
Strat de acoperire Diamant
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 5 mm
Rază R 1,25 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 9 mm
⌀ de degajare D1 2,4 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz pentru frezare laterală în grafit 0,022 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în grafit 0,022 mm
Inel colorat negru
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209776 2,5
EAN / GTIN 4045197544179
Număr producător 209776 2,5

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire diamantat cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în condiţii de siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi grafitului.Ascuţire cu unghi de aşezare dublu detalonat.
Toleranţă: contur radial = ±0,01 mm.