{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | Diamant | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în GRP CRP | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în grafit | 0,08 mm | |
Inel colorat | negru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 209713 20 | |
EAN / GTIN | 4045197512550 | |
Număr producător | 209713 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
521,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
546,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 20 | 20 | 20 | 20 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 45 | 45 | 45 | 38 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |