{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,8 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în PMMA | 0,085 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în PMMA | 0,12 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 209320 20 | |
EAN / GTIN | 4045197479976 | |
Număr producător | 209320 20 |