Freze din carbură 14 mm

Cod articol: 209320 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 14 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 20 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 30 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
⌀ de degajare D1 13,8 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în PMMA 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în PMMA 0,07 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209320 14
EAN / GTIN 4045197479952

Tabel de aplicaţii

Alu
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială pentru prelucrarea aluminiului şi a materialelor plastice.

Aplicaţie:

Tăişuri extrem de ascuţite, speciale pentru prelucrarea materialelor plastice.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături