{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Unghiul elicei | 23 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în PMMA | 0,03 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 209305 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859488 | |
Număr producător | 209305 8 |