Freză din carbură Spiră pe stânga, neacoperită, ⌀ h10 DC: 6mm

Cod articol: 209305 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 1
Unghiul elicei 23 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 20 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ de degajare D1 5,8 mm
Lungimea totală L 65 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în PMMA 0,025 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209305 6
EAN / GTIN 4045197859471
Număr producător 209305 6

Tabel de aplicaţii

Alu
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială pentru prelucrarea materialelor plastice.
Canale mari pentru o mai bună evacuare a aşchiilor.
Spiră pe stânga, tăiere pe dreapta.

Aplicaţie:

Special pentru frezarea materialelor plastice, pătrundere, şi frezare de contur.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 209315.