Freză din carbură 8 mm

Cod articol: 209300 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 1
Unghiul elicei 23 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 27 mm
⌀ de degajare D1 7,8 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în PMMA 0,03 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209300 8
EAN / GTIN 4045197859402
Număr producător 209300 8

Tabel de aplicaţii

Alu
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială pentru prelucrarea materialelor plastice.
Canale mari pentru o mai bună evacuare a aşchiilor.

Aplicaţie:

Special pentru frezarea materialelor plastice, pătrundere, şi frezare de contur.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 209310.