Freză din carbură 5 mm

Cod articol: 209300 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 5 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal h10
    Număr de dinţi Z 1
    Unghiul elicei 23 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 17 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 22 mm
    ⌀ de degajare D1 4,8 mm
    Lungimea totală L 60 mm
    ⌀ cozii Ds 5 mm
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în PMMA 0,015 mm
    Inel colorat galben
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 209300 5
    EAN / GTIN 4045197859389
    Număr producător 209300 5

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    180
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Acryl
    N
    190
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    160
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Geometrie specială pentru prelucrarea materialelor plastice.
    Canale mari pentru o mai bună evacuare a aşchiilor.

    Aplicaţie:

    Special pentru frezarea materialelor plastice, pătrundere, şi frezare de contur.

    Notă:

    Produsul succesor pentru Cod 209310.