Debavurare înainte și înapoi din carbură cu unghi spiralat 4,8 mm

Cod articol: 208181 4,8
Produs nou
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,05
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4,8 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal ±0,05
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 5 grad
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,25×L2 la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Freze pentru teşire înainte şi înapoi 45
Răcire interioară nu
L2 +0,5 3 mm
L4 +0,5 15 mm
⌀ D1 +0,05 3,9 mm
Lungimea totală L 75 mm
Forma ascuţită
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,035 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Unghi teşitură 45 grad
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208181 4,8
EAN / GTIN 4067263107439
Număr producător 208181 4,8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
75
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă extralungă.
Cap dublu rectificat cu unghi de 45°.
Unghiul spiralat șlefuit pe ambele părți ale secțiunii capului are ca rezultat o tăiere semnificativ mai moale și, prin urmare, calități excelente ale suprafeței. Pentru utilizare universală în aproape toate materialele. Noul strat de acoperire previne eficient formarea de tăiş în depunere - inclusiv în aluminiu şi oțeluri rezistente la coroziune (INOX).
Execuţie vârf

Aplicaţie:

Pentru debavurare faţă / spate şi şanfrenare chiar şi în locuri greu accesibile. Ideal pentru realizarea de contururi.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 208180.