{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | ±0,05 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 5 grad | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,25×L2 la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Freze pentru teşire | înainte şi înapoi 45 | |
Răcire interioară | nu | |
L2 +0,5 | 4 mm | |
L4 +0,5 | 96 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Forma | aplatizat | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208181 10 | |
EAN / GTIN | 4067263107507 | |
Număr producător | 208181 10 |