{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
⌀ D3 mic | 3 mm | |
⌀ D2 mare | 6 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 2,1 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208156 6M | |
EAN / GTIN | 4062406378868 | |
Număr producător | 208156 6M |