Debavurator din carbură monobloc, tăişuri elicoidale, la 90° 0,5 mm

Cod articol: 208156 0,5
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 0,5 mm
    Strat de acoperire TiSiN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h6
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 35 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
    Unghi la vârf teşitor 90 grad
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Dimensiune S 0,3 mm
    Lungimea totală L 50 mm
    ⌀ cozii Ds 3 mm
    Freze pentru teşire 45 grad
    Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Inel colorat verde
    Tip produs Freze pentru debavurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 208156 0,5
    EAN / GTIN 4062406774868
    Număr producător 208156 0,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    180
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    220
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    115
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    100
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Debavurator pentru utilizare universală în aproape toate materialele. Datorită stratului de acoperire nou conceput, este evitată eficient formarea tăişurilor de depunere, inclusiv în aluminiu sau în inox.
    Toleranţă: Dimensiune S = +/- 0,2 mm.
    Unghi la vârf = +/- 5 minute de arc.
    Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spirei.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.