Debavurator din carbură monobloc, tăişuri elicoidale, la 90° 0,8 mm

Cod articol: 208156 0,8
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 0,8 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 35 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Dimensiune S 0,5 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Freze pentru teşire 45 grad
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208156 0,8
EAN / GTIN 4062406774875
Număr producător 208156 0,8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Debavurator pentru utilizare universală în aproape toate materialele. Datorită stratului de acoperire nou conceput, este evitată eficient formarea tăişurilor de depunere, inclusiv în aluminiu sau în inox.
Toleranţă: Dimensiune S = +/- 0,2 mm.
Unghi la vârf = +/- 5 minute de arc.
Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spirei.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.