{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 0,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 7 mm | |
⌀ D2 mare | 8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
Cod articol | 208023 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406103569 | |
Număr producător | 208023 0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură pentru rotunjit muchiile HPC, TiAlN, Raza r: 0,5mm
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
102,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
76,40 €
50,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 mare | 8 mm | 8 mm | 1,6 mm | 8 mm |
⌀ D3 mic | 7 mm | 7 mm | 0,5 mm | 7 mm |
Raza r | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,01 mm | 0,02 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii |