{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 0,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 0,5 mm | |
⌀ D2 mare | 1,6 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
Cod articol | 208021 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406103415 | |
Număr producător | 208021 0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură pentru rotunjit muchiile HPC 0,5 mm
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
76,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
102,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Tip | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 6 | 4 |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal |