{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 1,5 mm | |
⌀ D2 mare | 5,6 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
Cod articol | 208021 2 | |
EAN / GTIN | 4062406103507 | |
Număr producător | 208021 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură pentru rotunjit muchiile HPC 2 mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
81,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
84,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 50 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 80 mm |
⌀ D2 mare | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Raza r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii |