GARANT Master Steel Freze din carbură cu cap sferic HPC 3 mm

Cod articol: 207492 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Steel
    ⌀ tăişului DC 3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 5 mm
    Rază R 1,5 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 12 mm
    ⌀ de degajare D1 2,8 mm
    Lungimea totală L 75 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,025 mm
    Inel colorat verde
    Tip produs Freză cu cap sferic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 207492 3
    EAN / GTIN 4062406285425
    Număr producător 207492 3

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    270
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    190
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 55 HRC
    H
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    400
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ascuţire de precizie pentru cele mai mari exigenţe privind acurateţea suprafeţei. Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.
    Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături