{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Rază R | 6 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207492 12 | |
EAN / GTIN | 4062406285487 | |
Număr producător | 207492 12 |