GARANT Master Steel Freze din carbură cu cap sferic HPC 16 mm

Cod articol: 207490 16
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Rază R 8 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 44 mm
⌀ de degajare D1 15,5 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207490 16
EAN / GTIN 4062406285401
Număr producător 207490 16

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire de precizie pentru cele mai mari exigenţe privind acurateţea suprafeţei. Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.
Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături