Freze din carbură cu cap sferic HPC 2/6 mm

Cod articol: 207485 2/6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8DC / DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 4 mm
Rază R 1 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 0,008 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în titan > 850 N/mm2 0,01 mm
Factor de corectare pentru vc 1,25
Inel colorat roz
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207485 2/6
EAN / GTIN 4045197354402
Număr producător 207485 2/6

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
50
Inconel
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială pentru prelucrarea titanului şi aliajelor din titan. 4 tăişuri frontale până la centru. Prin urmare, poate fi folosită ca un burghiu cu 4 tăişuri pentru toate adâncimile de tăiere.
Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este Cod 207487.