{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | |
Rază R | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,016 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în titan > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207485 5/6 | |
EAN / GTIN | 4045197354433 | |
Număr producător | 207485 5/6 |