{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,1×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Rază R | 5 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 500 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 500 N/mm2 | 0,068 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207381 10 | |
EAN / GTIN | 4045197551887 | |
Număr producător | 207381 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură cu cap sferic, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
48,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.215 livrabil imediat
37,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
88,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
94,40 €
57,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Lungimea totală L | 72 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 100 mm | 67 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 13 mm |
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tip produs | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic |