GARANT Diabolo Freză pentru copiere cu cap sferic, din carbură 0,3X0,5 mm

Cod articol: 207377 0,3X0,5
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dc × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 0,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal 0 / -0,005
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 25 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 0,24 mm
Raza la colţ R1 0,15 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 0,5 mm
⌀ de degajare D1 0,27 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC 0,014 mm
Factor de corectare ap cor 1
Inel colorat roşu
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207377 0,3X0,5
EAN / GTIN 4062406387570
Număr producător 207377 0,3X0,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 50 HRC
H
120
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
72
Oţel < 65 HRC
H
55
Oţel < 67 HRC
H
50
Oţel < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea performantă a materialelor călite. Recomandate de asemenea pentru prelucrarea cuprului electrolitic.
Unghiul de degajare α = 16°.
Coadă extrem de stabilă care asigură o durabilitate mai mare.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: Contur radial = 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
copiere: ap = 0,05×D×ap cor
La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii! z.B: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături