GARANT Diabolo Freză pentru copiere cu cap sferic, din carbură, TiAlN, ⌀ Dc × L1: 1,5X4mm

Cod articol: 207373 1,5X4
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dc × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 1,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal 0 / -0,005
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 1,2 mm
Raza la colţ R1 0,75 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 4 mm
⌀ de degajare D1 1,44 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC 0,02 mm
Factor de corectare ap cor 1
Inel colorat roşu
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207373 1,5X4
EAN / GTIN 4045197936516
Număr producător 207373 1,5X4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 50 HRC
H
120
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
72
Oţel < 65 HRC
H
55
Oţel < 67 HRC
H
50
Oţel < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea performantă a materialelor călite. Recomandate de asemenea pentru prelucrarea cuprului electrolitic.
Unghiul de degajare α = 16°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: Contur radial = 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
copiere: ap = 0,05×D×ap cor
La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii! z.B: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături