{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Rază R | 8 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC | 0,09 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207362 16 | |
EAN / GTIN | 4045197600189 | |
Număr producător | 207362 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Freză din carbură cu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 16mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
332,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
80,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
199,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
213,00 €
129,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,5×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,5×D la frezare laterală; 0,1×D la frezare prin copiere |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | f8 | h10 | f8 | f8 | e8 |
Tip | H | N | N | N | H | H | N |
Tip produs | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic |