{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 28 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 3 mm | |
Rază R | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207242 1,5/6 | |
EAN / GTIN | 4062406284879 | |
Număr producător | 207242 1,5/6 |