{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Rază R | 3 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 94 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207092 6 | |
EAN / GTIN | 4045197849830 | |
Număr producător | 207092 6 |