Freze din carbură, cu cap sferic 5 mm

Cod articol: 207028 5
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la freze pentru copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 15 mm
Rază R 2,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 40 mm
⌀ de degajare D1 4,6 mm
Lungimea totală L 75 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,06 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207028 5
EAN / GTIN 4045197596642
Număr producător 207028 5

Tabel de aplicaţii

Alu
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
170
Alu > 10% Si
N
130
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Canale lustruite suplimentar, pentru evacuarea excepţională a aşchiilor la aliaje din aluminiu, care produc aşchii lungi. Lungimi constructive similare DIN 6527.