{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D la freze pentru copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Rază R | 6 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 60 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,4 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207028 12 | |
EAN / GTIN | 4045197596680 | |
Număr producător | 207028 12 |