GARANT Master Titan Freză toroidală frontală din carbură monobloc HPC 8 mm

Cod articol: 206288 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h9 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h9
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 15 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Dimensiunea ap max rânduri 0,5 mm
Rază de programare 1,5 mm
Lungimea tăişului Lc 4,8 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 40 mm
⌀ de degajare D1 7 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Unghi de reglare κ 15 grad
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 0,1 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză toroidală din carbură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206288 8
EAN / GTIN 4045197989529
Număr producător 206288 8

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.
Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversalăla prelucrarea titanului în condiţii HPC.
Strategiile speciale de frezare fac posibilă obţinerea unei rate foarte mari de îndepărtare a materialului.

Notă:

Nu este recomandată reascuţirea.