GARANT Master Titan Freză toroidală frontală din carbură monobloc HPC 10 mm

Cod articol: 206288 10
Reducere
140,50 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h9 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h9
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 15 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Dimensiunea ap max rânduri 0,7 mm
Rază de programare 2 mm
Lungimea tăişului Lc 5,8 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 48 mm
⌀ de degajare D1 9 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Unghi de reglare κ 15 grad
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 0,12 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză toroidală din carbură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206288 10
EAN / GTIN 4045197989536
Număr producător 206288 10

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.
Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversalăla prelucrarea titanului în condiţii HPC.
Strategiile speciale de frezare fac posibilă obţinerea unei rate foarte mari de îndepărtare a materialului.

Notă:

Nu este recomandată reascuţirea.