{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h9 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Dimensiunea ap max rânduri | 0,15 mm | |
Rază de programare | 0,3 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 13 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,7 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală din carbură |
Cod articol | 206266 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858016 | |
Număr producător | 206266 2 |