{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h9 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Dimensiunea ap max rânduri | 1 mm | |
Rază de programare | 2,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 8,8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 35 mm | |
⌀ de degajare D1 | 14,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi de reglare κ | 14 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,344 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală din carbură |
Cod articol | 206266 16 | |
EAN / GTIN | 4045197860682 | |
Număr producător | 206266 16 |