{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h9 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Dimensiunea ap max rânduri | 0,5 mm | |
Rază de programare | 1 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 4,8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ minim al degajării cozii D5 | 7 mm | |
⌀ maxim al degajării cozii D6 | 7,9 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală din carbură |
Cod articol | 206262 8 | |
EAN / GTIN | 4062406279837 | |
Număr producător | 206262 8 |