Freze frontal-toroidale din carbură HPC 2 mm

Cod articol: 206262 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h9 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 2 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h9
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 15 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Dimensiunea ap max rânduri 0,15 mm
    Rază de programare 0,3 mm
    Lungimea tăişului Lc 1,5 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 13 mm
    ⌀ minim al degajării cozii D5 1,7 mm
    ⌀ maxim al degajării cozii D6 1,95 mm
    Lungimea totală L 54 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Unghi de reglare κ 11 grad
    Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm
    Inel colorat verde
    Tip produs Freză toroidală din carbură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 206262 2
    EAN / GTIN 4062406279493
    Număr producător 206262 2

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    175
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    155
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    95
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.
    Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.

    Aplicaţie:

    Pentru frezare prin copiere şi transversală la prelucrarea completă în condiţii HPC / HSC.
    Strategiile speciale de frezare fac posibile obţinerea unor rate de îndepărtare a materialului ridicate.

    Notă:

    Sculele pot fi reascuţite.
    Cu degajare conică ascendentă care garantează stabilitatea în cazul lungimii active mari.