{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 73 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206261 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406398514 | |
Număr producător | 206261 12/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză toroidală din carbură monobloc HPC 12/0,5 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | verde | verde |
Lungimea totală L | 120 | 83 | 93 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 12 | 12 | 12 |
Lungimea tăişului Lc | 19 | 26 | 26 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 |
Serie | Master Alu | Pro Steel | Master Steel |