{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | ZOX | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,2 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,065 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,065 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206260 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197300911 | |
Număr producător | 206260 10/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC, ZOX, ⌀ f8 DC / R1: 10/0,5mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
98,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
91,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Tip | W | W | W | N | W |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |