{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,13 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206230 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197860385 | |
Număr producător | 206230 20/2,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 20/2,0mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
328,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
296,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Raza la colţ R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |