{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,2 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206230 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197860286 | |
Număr producător | 206230 10/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 10/1,0mm
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
98,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
91,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | Carbura | carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 |
Tip | W | W | N | N | W |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |