Freză toroidală din carbură 8/2,0 mm

Cod articol: 206040 8/2,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 9 mm
Raza la colţ R1 2 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 27 mm
⌀ de degajare D1 7,4 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,04 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,045 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206040 8/2,0
EAN / GTIN 4045197122803
Număr producător 206040 8/2,0

Tabel de aplicaţii

Alu
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare, rază de tăiere frontală. Stabilitate ridicată datorită miezului întărit.
Toleranţă: R1 = ±0,01 mm.