{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 21 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,034 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206040 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197122773 | |
Număr producător | 206040 6/2,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC / R1: 6/2,0mm
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
56,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
68,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
70,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
92,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
636 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,1×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Raza la colţ R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |