GARANT Master Alu SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Cod articol: 205266 14
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: WR
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 14 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare WR
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 42 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 52 mm
⌀ de degajare D1 13 mm
Lungimea totală L 99 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,32 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,18 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,2 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 205266 14
EAN / GTIN 4067263130499
Număr producător 205266 14
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
450
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare.
Ascuţire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase.

Avantaj:

Profil optimizat al canalelor, detalonare excentrică, canale mari pentru evacuarea așchiilor.
Până la 2 × D în material solid la cele mai mari viteze de avans și funcționare foarte lină.
Posibil rampe până la 45°.
Cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală, posibil datorită geometriei speciale de pătrundere.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături