{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205256 5 | |
EAN / GTIN | 4062406276935 | |
Număr producător | 205256 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |