Scară glisantă cu 2 trepte, cu 2 secțiuni cu nivello® traverse 2x18 trepte

Cod articol: 20418
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară cu extensie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 20418
EAN / GTIN 4031405204188
Număr producător 020418
L-Număr L90110 776

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
  • Scara superioară de la dimensiunea 2 x 14 trepte cu role de perete
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Scări de până la 3,0 m cu pantofi pentru scări nivello®
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Nivello® Traverse în lățime optimă față de produsul selectat pentru o poziție și o ascensiune mai sigure datorită pantofilor nivello® Ladder cu tehnologie de înclinare pe 2 axe, control al unghiului de atac și plăci de picior înlocuibile. Traversa este furnizată lejer și este fixată cu șuruburi de două ori la capătul inferior al barei de legătură
  • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 10300 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 98 mm
  • Lungime extinsă: 9180 mm
  • Lungime retrasă: 5300 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x18 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături